Motion
34-472-1  M4.5X.75 SIN ANILLO MÉTRICO GO SPI

Swiss Precision Instrument Inc
34-472-1 M4.5X.75 NO GO SPI METRIC RING

M4.5x0.75 Calibre de rosca de anillo único clase 6G No Go, acero no encogido endurecido con aceite (OHNS), certificación de trazabilidad NPL incluida
Artículo MI #06758674
No. Fabricante 34-472-1 M4.5X.75 NO GO SPI METRIC RING
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Swiss Precision Instrument Inc
34-472-1 M4.5X.75 NO GO SPI METRIC RING

M4.5x0.75 Calibre de rosca de anillo único clase 6G No Go, acero no encogido endurecido con aceite (OHNS), certificación de trazabilidad NPL incluida
Artículo MI #06758674
No. Fabricante 34-472-1 M4.5X.75 NO GO SPI METRIC RING
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    M4.5x0.75

Detalles

  • Clasificación
    6G
  • Ir o no ir
    Sin salida
  • Material
    Acero no encogedor endurecido con aceite (OHNS)
  • Anillo único o doble
    Individual
  • Certificación de trazabilidad incluida
    NPL

Descripción general

Descripción del fabricante
34-472-1 M4.5X.75 SIN ANILLO MÉTRICO GO SPI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo