Motion
ANILLO MÉTRICO 34-494-5  M14X2 NO GO SPI

Swiss Precision Instrument Inc
34-494-5 M14X2 NO GO SPI METRIC RING

M14x2 No Go, calibre de rosca de anillo único clase 6G, acero no encogido endurecido con aceite (OHNS), certificación de trazabilidad NPL incluida
Artículo MI #06758696
No. Fabricante 34-494-5 M14X2 NO GO SPI METRIC RING
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Swiss Precision Instrument Inc
34-494-5 M14X2 NO GO SPI METRIC RING

M14x2 No Go, calibre de rosca de anillo único clase 6G, acero no encogido endurecido con aceite (OHNS), certificación de trazabilidad NPL incluida
Artículo MI #06758696
No. Fabricante 34-494-5 M14X2 NO GO SPI METRIC RING
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    M14x2.00

Detalles

  • Clasificación
    6G
  • Ir o no ir
    Sin salida
  • Material
    Acero no encogedor endurecido con aceite (OHNS)
  • Anillo único o doble
    Individual
  • Certificación de trazabilidad incluida
    NPL

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO MÉTRICO 34-494-5 M14X2 NO GO SPI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo