Motion
ANILLO MÉTRICO 34-506-6  M20X2.5 NO GO SPI

Swiss Precision Instrument Inc
34-506-6 M20X2.5 NO GO SPI METRIC RING

M20x2.5 No Go, calibre de rosca de anillo único clase 6G, acero no encogido endurecido con aceite (OHNS), certificación de trazabilidad NPL incluida
Artículo MI #06758708
No. Fabricante 34-506-6 M20X2.5 NO GO SPI METRIC RING
Precio696.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Swiss Precision Instrument Inc
34-506-6 M20X2.5 NO GO SPI METRIC RING

M20x2.5 No Go, calibre de rosca de anillo único clase 6G, acero no encogido endurecido con aceite (OHNS), certificación de trazabilidad NPL incluida
Artículo MI #06758708
No. Fabricante 34-506-6 M20X2.5 NO GO SPI METRIC RING

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio696.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    M20x2.50

Detalles

  • Clasificación
    6G
  • Ir o no ir
    Sin salida
  • Material
    Acero no encogedor endurecido con aceite (OHNS)
  • Anillo único o doble
    Individual
  • Certificación de trazabilidad incluida
    NPL

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO MÉTRICO 34-506-6 M20X2.5 NO GO SPI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo