Motion
34-509-0  M24X2 GO SPI CALIBRE DE ANILLO MÉTRICO

Swiss Precision Instrument Inc
34-509-0 M24X2 GO SPI METRIC RING GAGE

M24x2 Go Single Ring Thread Gage Clase 6G, acero no encogedor endurecido con aceite (OHNS), certificación de trazabilidad NPL incluida
Artículo MI #06758711
No. Fabricante 34-509-0 M24X2 GO SPI METRIC RING GAGE
Precio835.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Swiss Precision Instrument Inc
34-509-0 M24X2 GO SPI METRIC RING GAGE

M24x2 Go Single Ring Thread Gage Clase 6G, acero no encogedor endurecido con aceite (OHNS), certificación de trazabilidad NPL incluida
Artículo MI #06758711
No. Fabricante 34-509-0 M24X2 GO SPI METRIC RING GAGE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio835.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    M24x2.00

Detalles

  • Clasificación
    6G
  • Ir o no ir
    Ir
  • Material
    Acero no encogedor endurecido con aceite (OHNS)
  • Anillo único o doble
    Individual
  • Certificación de trazabilidad incluida
    NPL

Descripción general

Descripción del fabricante
34-509-0 M24X2 GO SPI CALIBRE DE ANILLO MÉTRICO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo