Motion
34-519-9  M30X3.5 GO SPI CALIBRE DE ANILLO MÉTRICO

Swiss Precision Instrument Inc
34-519-9 M30X3.5 GO SPI METRIC RING GAGE

M30x3.5 Go Single Ring Thread Gage Clase 6G, acero no encogedor endurecido con aceite (OHNS), certificación de trazabilidad NPL incluida
Artículo MI #06758721
No. Fabricante 34-519-9 M30X3.5 GO SPI METRIC RING GAGE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Swiss Precision Instrument Inc
34-519-9 M30X3.5 GO SPI METRIC RING GAGE

M30x3.5 Go Single Ring Thread Gage Clase 6G, acero no encogedor endurecido con aceite (OHNS), certificación de trazabilidad NPL incluida
Artículo MI #06758721
No. Fabricante 34-519-9 M30X3.5 GO SPI METRIC RING GAGE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    M30x3.50

Detalles

  • Clasificación
    6G
  • Ir o no ir
    Ir
  • Material
    Acero no encogedor endurecido con aceite (OHNS)
  • Anillo único o doble
    Individual
  • Certificación de trazabilidad incluida
    NPL

Descripción general

Descripción del fabricante
34-519-9 M30X3.5 GO SPI CALIBRE DE ANILLO MÉTRICO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo