Motion
ANILLO MÉTRICO 34-526-4  M36X3 NO GO SPI

Swiss Precision Instrument Inc
34-526-4 M36X3 NO GO SPI METRIC RING

M36x3 No Go, calibre de rosca de anillo único clase 6G, acero no encogido endurecido con aceite (OHNS), certificación de trazabilidad NPL incluida
Artículo MI #06758728
No. Fabricante 34-526-4 M36X3 NO GO SPI METRIC RING
Precio1,036.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Swiss Precision Instrument Inc
34-526-4 M36X3 NO GO SPI METRIC RING

M36x3 No Go, calibre de rosca de anillo único clase 6G, acero no encogido endurecido con aceite (OHNS), certificación de trazabilidad NPL incluida
Artículo MI #06758728
No. Fabricante 34-526-4 M36X3 NO GO SPI METRIC RING

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,036.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    M36x3.00

Detalles

  • Clasificación
    6G
  • Ir o no ir
    Sin salida
  • Material
    Acero no encogedor endurecido con aceite (OHNS)
  • Anillo único o doble
    Individual
  • Certificación de trazabilidad incluida
    NPL

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO MÉTRICO 34-526-4 M36X3 NO GO SPI

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo