Motion
34-527-2  M36X4 GO SPI CALIBRE DE ANILLO MÉTRICO

Swiss Precision Instrument Inc
34-527-2 M36X4 GO SPI METRIC RING GAGE

M36x4 Go Single Ring Thread Gage Clase 6G, acero no encogedor endurecido con aceite (OHNS), certificación de trazabilidad NPL incluida
Artículo MI #06758729
No. Fabricante 34-527-2 M36X4 GO SPI METRIC RING GAGE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Swiss Precision Instrument Inc
34-527-2 M36X4 GO SPI METRIC RING GAGE

M36x4 Go Single Ring Thread Gage Clase 6G, acero no encogedor endurecido con aceite (OHNS), certificación de trazabilidad NPL incluida
Artículo MI #06758729
No. Fabricante 34-527-2 M36X4 GO SPI METRIC RING GAGE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    M36x4.00

Detalles

  • Clasificación
    6G
  • Ir o no ir
    Ir
  • Material
    Acero no encogedor endurecido con aceite (OHNS)
  • Anillo único o doble
    Individual
  • Certificación de trazabilidad incluida
    NPL

Descripción general

Descripción del fabricante
34-527-2 M36X4 GO SPI CALIBRE DE ANILLO MÉTRICO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo