Especificaciones
Dimensiones
- Rango de ancho de brida1-1/2 pulg. - 5-5/8 pulg.
- Diámetro de la tuerca3/4 pulg. - 1-1/8 pulg.
- Rango de diámetros de tubería1/2 pulg. - 3 pulg.
- TamañoPequeño
- Peso2 lb
Detalles
- Número de Upc del fabricante071649274374
- UPC_NO71649274374
Descripción general
- El dispositivo oculta por completo los pernos de brida, lo que impide el acceso a la persiana hasta que se haya completado todo el trabajo
- El dispositivo ajustable proporciona un ajuste hermético, adaptándose a múltiples aplicaciones de tubería bridada
- Recomendado para usar con diámetros de tuerca de 3/4in a 1-1/8in (19mm – 28.7mm)
- Cuatro orificios de bloqueo permiten que varios trabajadores bloqueen el dispositivo a la vez
- Construcción duradera de aluminio y acero endurecido que soporta las condiciones en interiores y exteriores