Especificaciones
Dimensiones
- Rango de ancho de brida7-3/4 pulg. - 17-7/8 pulg.
- Diámetro de la tuerca2 pulg. - 2-3/4 pulg.
- Rango de diámetros de tubería14 pulg. - 24 pulg.
- TamañoGrande
- Peso3.5 lb
Detalles
- Número de Upc del fabricante071649274398
- UPC_NO071649274398
Descripción general
- El dispositivo oculta por completo los pernos de brida, lo que impide el acceso a la persiana hasta que se haya completado todo el trabajo
- El dispositivo ajustable proporciona un ajuste hermético, adaptándose a múltiples aplicaciones de tubería bridada
- Recomendado para usar con diámetros de tuerca de 3/4in a 1-1/8in (19mm – 28.7mm)
- Cuatro orificios de bloqueo permiten que varios trabajadores bloqueen el dispositivo a la vez
- Construcción duradera de aluminio y acero endurecido que soporta las condiciones en interiores y exteriores