Motion
LHA14G
Cojinete esférico RBC Heim - Serie LHA, LHB, LHSS, 2 piezas - Metal a metal
Artículo MI #06760423
No. Fabricante LHA14G
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete esférico RBC Heim - Serie LHA, LHB, LHSS, 2 piezas - Metal a metal
Artículo MI #06760423
No. Fabricante LHA14G
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    1.312 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.8800 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    0.8750 pulg.
  • Desalineación Ángulo  
    7 °
  • Ancho del anillo exterior
    0.7030 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.5600 pulg.
  • Ancho general
    0.8750 pulg.
  • Peso
    0.27 lb

Detalles

  • Aplicación
    Aplicaciones de horquilla, puntos de pivote
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de lubricación
    Requiere relubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    637400158750
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 A 300 °F
  • Material del anillo exterior
    Acero aleado 4130 o 4340
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Capacidad de carga estática radial
    43000 lbf
  • Serie
    Heim®
  • Tipo de cojinete
    Esférico
  • UPC_NO
    637400158750

Descripción general

Descripción del fabricante
LHA14G BRG PLENA ESFÉRICA

También puede gustarle