Motion
RA4M7FS464

HEIM BEARING
RA4M7FS464

Cojinete del fuselaje RBC - Serie RA M
Artículo MI #06760433
No. Fabricante RA4M7FS464
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HEIM BEARING
RA4M7FS464

Cojinete del fuselaje RBC - Serie RA M
Artículo MI #06760433
No. Fabricante RA4M7FS464
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.687 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    0.9380 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.531 pulg.
  • Altura total
    2.7190 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    .4375-20
  • Tamaño de la rosca
    7/16-20
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero de aleación 52100
  • Recubrimiento de acabado
    Acero
  • Grado
    Aeronave
  • Material de la carcasa
    13 mm
  • Tipo de lubricación
    Prelubricado
  • Número de Upc del fabricante
    637400586720
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 200 °F
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    1720 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    RBC®
  • Estándares cumplidos
    MIL-PRF-81322, SAE-AS6039
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    UNJF-3A
  • UPC_NO
    637400586720

Descripción general

Descripción del fabricante
RA4M7FS464 EXTREMO DE LA VARILLA