Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola1.25 pulg.
- Agujero Diámetro18 mm
- Diámetro de la cabeza1.6540 pulg.
- Anchura del cabezal0.65 pulg.
- Altura total113 mm
- Tamaño de la rosca del mangoM18 x1.5
- Tamaño de la roscaM18x1.5
- Peso0.62 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable
- Material de la carcasaAcero inoxidable, endurecido
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Número de Upc del fabricante637400603670
- Temperatura máxima de funcionamiento248 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 °F A 248 °F
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraTejido autolubricante Uniflon®
- Capacidad de carga estática radial4518.66 lbf
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieSchaublin®
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaSistema métrico
- UPC_NO637400603670
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de sección fina RBC para robots industrialesLos rodamientos RBC ofrecen una amplia variedad de estilos de rodamientos de sección fina para aplicaciones robóticas exigentes.
Ver la documentación
Línea de productos métricos RBC HeimLa línea de productos ampliada de cabezas de varilla y rodamientos esféricos métricos de Heim Bearings.
Ver la documentación