Motion
SFLG1045

HEIM BEARING
SFLG1045

Rodamientos de extremo de varilla métrica - Serie SF, SFG, hembra, 4 piezas - Metal a metal
Artículo MI #06760458
No. Fabricante SFLG1045
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HEIM BEARING
SFLG1045

Rodamientos de extremo de varilla métrica - Serie SF, SFG, hembra, 4 piezas - Metal a metal
Artículo MI #06760458
No. Fabricante SFLG1045
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    1 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Diámetro de la cabeza
    1.0000 pulg.
  • Altura total
    69 mm
  • Tamaño de la rosca del mango
    M10 x1.5
  • Tamaño de la rosca
    M10x1.5
  • Peso
    0.15 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable
  • Grado
    Precisión métrica
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    637400603724
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 °F A 248 °F
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Latón
  • Capacidad de carga estática radial
    2405.46 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    Schaublin®
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    Sistema métrico
  • UPC_NO
    637400603724

Descripción general

Descripción del fabricante
SFLG1045 EXTREMO DE LA VARILLA

También puede gustarle