Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola1 pulg.
- Agujero Diámetro12 mm
- Diámetro de la cabeza1.0000 pulg.
- Altura total80 mm
- Tamaño de la rosca del mangoM12 x1.75
- Tamaño de la roscaM12
- Peso0.24 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero cromado
- GradoPrecisión
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante637400603731
- Temperatura máxima de funcionamiento248 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 °F A 248 °F
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraLatón
- Capacidad de carga estática radial6564.42 lbf
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieSchaublin®
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaSistema métrico
- UPC_NO637400603731
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de sección fina RBC para robots industrialesLos rodamientos RBC ofrecen una amplia variedad de estilos de rodamientos de sección fina para aplicaciones robóticas exigentes.
Ver la documentación
Línea de productos métricos RBC HeimLa línea de productos ampliada de cabezas de varilla y rodamientos esféricos métricos de Heim Bearings.
Ver la documentación