Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola1 pulg.
- Agujero Diámetro18 mm
- Diámetro de la cabeza2.0000 pulg.
- Anchura del cabezal1 pulg.
- Altura total113 mm
- Tamaño de la rosca del mangoM18 x1.5
- Tamaño de la roscaM18x1.5
- Peso0.62 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable
- GradoPrecisión métrica
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante637400603779
- Temperatura máxima de funcionamiento248 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 °F A 248 °F
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraLatón
- Capacidad de carga estática radial5440.38 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieSchaublin®
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaSistema métrico
- UPC_NO637400603779
Descripción general
Descripción del fabricante
SFLG1845 EXTREMO DE LA VARILLA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad