Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de la bola2 pulg.
- Bore Diameter25 mm
- Diámetro de la cabeza2.0000 pulg.
- Anchura del cabezal1 pulg.
- Altura total150 mm
- Tamaño de la rosca del mangoM24 x2
- Tamaño de la roscaM24x2
- Peso1.48 lb
Details
- Material de la bolaAcero inoxidable
- GradoPrecisión métrica
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante637400281007
- Temperatura máxima de funcionamiento248 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 °F A 248 °F
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraLatón
- Capacidad de carga estática radial9172.21 lbf
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieSchaublin®
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaSistema métrico
- UPC_NO637400281007
Descripción general
Descripción del fabricante
SFLG2545 EXTREMO DE LA VARILLA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad