Motion
SMLE1840

HEIM BEARING
SMLE1840

Rodamientos de extremo de varilla métricos - Serie de alta tensión SME, macho, autolubricante
Artículo MI #06760472
No. Fabricante SMLE1840
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HEIM BEARING
SMLE1840

Rodamientos de extremo de varilla métricos - Serie de alta tensión SME, macho, autolubricante
Artículo MI #06760472
No. Fabricante SMLE1840
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    1.25 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    18 mm
  • Diámetro de la cabeza
    1.6540 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.65 pulg.
  • Altura total
    3.6610 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    M18 x1.5
  • Tamaño de la rosca
    M18x1.5
  • Peso
    0.53 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero al carbono
  • Recubrimiento de acabado
    Acero
  • Material de la carcasa
    16.5 mm
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Número de Upc del fabricante
    745795050662
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Tejido autolubricante Uniflon®
  • Capacidad de carga estática radial
    9937 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    Schaublin®
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    Sistema métrico
  • UPC_NO
    745795050662

Descripción general

Descripción del fabricante
SMLE1840 EXTREMO DE LA VARILLA

También puede gustarle