Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola2 pulg.
- Agujero Diámetro1.1800 pulg.
- Diámetro de la cabeza2.5980 pulg.
- Anchura del cabezal0.984 pulg.
- Altura total5.6300 pulg.
- Tamaño de la rosca del mangoM30 x2
- Tamaño de la roscaM30x2
- Peso2.16 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero al carbono
- Material de la carcasa25 mm
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Número de Upc del fabricante745795050747
- Temperatura máxima de funcionamiento248 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 248 °F
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraTejido autolubricante Uniflon®
- Capacidad de carga estática radial23200 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieSchaublin®
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaSistema métrico
- UPC_NO745795050747
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de sección fina RBC para robots industrialesLos rodamientos RBC ofrecen una amplia variedad de estilos de rodamientos de sección fina para aplicaciones robóticas exigentes.
Ver la documentación
Línea de productos métricos RBC HeimLa línea de productos ampliada de cabezas de varilla y rodamientos esféricos métricos de Heim Bearings.
Ver la documentación