Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de la bola2 pulg.
- Bore Diameter1.1800 pulg.
- Diámetro de la cabeza2.5980 pulg.
- Anchura del cabezal0.984 pulg.
- Altura total5.6300 pulg.
- Tamaño de la rosca del mangoM30 x2
- Tamaño de la roscaM30x2
- Peso2.16 lb
Details
- Material de la bolaAcero inoxidable
- Material de la carcasa25 mm
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Número de Upc del fabricante637400604110
- Temperatura máxima de funcionamiento248 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 248 °F
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraTejido autolubricante Uniflon®
- Capacidad de carga estática radial10544 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieSchaublin®
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaSistema métrico
- UPC_NO637400604110
Descripción general
Descripción del fabricante
SMLE3045 EXTREMO DE LA VARILLA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad