Motion
SMLG3040

HEIM BEARING
SMLG3040

RBC Heim Rodamiento de extremo de varilla - Serie SM, SMG, macho, 4 piezas - Metal a metal
Artículo MI #06760494
No. Fabricante SMLG3040
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HEIM BEARING
SMLG3040

RBC Heim Rodamiento de extremo de varilla - Serie SM, SMG, macho, 4 piezas - Metal a metal
Artículo MI #06760494
No. Fabricante SMLG3040
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro de la bola
    2 pulg.
  • Bore Diameter  
    30 mm
  • Diámetro de la cabeza
    3.0000 pulg.
  • Anchura del cabezal
    1 pulg.
  • Altura total
    6.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    M30 x2
  • Tamaño de la rosca
    M30x2
  • Peso
    2.16 lb

Details

  • Material de la bola
    Acero cromado
  • Grado
    Precisión métrica
  • Material de la carcasa
    25 mm
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    637400281489
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Latón
  • Capacidad de carga estática radial
    26100 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    Schaublin®
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    Sistema métrico
  • UPC_NO
    637400281489

Descripción general

Descripción del fabricante
SMLG3040 EXTREMO DE LA VARILLA