Motion
SFE1040
Rodamientos de extremo de varilla métrica - Serie SFE de alta tensión, hembra, autolubricante
Artículo MI #06760498
No. Fabricante SFE1040
Precio384.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamientos de extremo de varilla métrica - Serie SFE de alta tensión, hembra, autolubricante
Artículo MI #06760498
No. Fabricante SFE1040
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
Precio384.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.75 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Diámetro de la cabeza
    1.0240 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.413 pulg.
  • Altura total
    69 mm
  • Tamaño de la rosca del mango
    M10 x1.5
  • Tamaño de la rosca
    M10x1.5
  • Peso
    0.15 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero al carbono
  • Grado
    Precisión
  • Material de la carcasa
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Número de Upc del fabricante
    637400280833
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 °F A 248 °F
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Tejido autolubricante Uniflon®
  • Capacidad de carga estática radial
    4024.08 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    Schaublin®
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    Sistema métrico
  • UPC_NO
    637400280833

Descripción general

Descripción del fabricante
SFE1040 EXTREMO DE LA VARILLA