Motion
SFE2045
Rodamientos de extremo de varilla métrica - Serie SFE de acero inoxidable, hembra, autolubricante
Artículo MI #06760501
No. Fabricante SFE2045
Precio2,036.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamientos de extremo de varilla métrica - Serie SFE de acero inoxidable, hembra, autolubricante
Artículo MI #06760501
No. Fabricante SFE2045
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
Precio2,036.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    1.375 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Diámetro de la cabeza
    1.8110 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.709 pulg.
  • Altura total
    123 mm
  • Tamaño de la rosca del mango
    M20 x1.5
  • Tamaño de la rosca
    M20x1.5
  • Peso
    0.82 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable
  • Recubrimiento de acabado
    Acero
  • Grado
    Precisión
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable, endurecido
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Número de Upc del fabricante
    637400204129
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 °F A 248 °F
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Tejido autolubricante Uniflon®
  • Capacidad de carga estática radial
    5305.49 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    Schaublin®
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    Sistema métrico
  • UPC_NO
    637400204129

Descripción general

Descripción del fabricante
SFE2045 EXTREMO DE LA VARILLA

También puede gustarle