Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.812 pulg.
- Agujero Diámetro0.4400 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.1250 pulg.
- Anchura del cabezal0.437 pulg.
- Altura total2.6875 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango.4375-20
- Tamaño de la rosca7/16-20
- Peso0.17 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- GradoComercial
- Material de la carcasa11 mm
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Número de Upc del fabricante637400200718
- Temperatura máxima de funcionamiento125 °F
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 125 °F
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraTermoplástico
- Capacidad de carga estática radial2600 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieHeim®
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaUNF-3A
- UPC_NO637400200718
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de sección fina RBC para robots industrialesLos rodamientos RBC ofrecen una amplia variedad de estilos de rodamientos de sección fina para aplicaciones robóticas exigentes.
Ver la documentación
Línea de productos métricos RBC HeimLa línea de productos ampliada de cabezas de varilla y rodamientos esféricos métricos de Heim Bearings.
Ver la documentación