Motion
FL4CRGY
RBC Heim Rodamiento de extremo de varilla - Serie F CR, hembra, 2 piezas - Metal a metal
Artículo MI #06760520
No. Fabricante FL4CRGY
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RBC Heim Rodamiento de extremo de varilla - Serie F CR, hembra, 2 piezas - Metal a metal
Artículo MI #06760520
No. Fabricante FL4CRGY
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.515 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    0.7500 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.281 pulg.
  • Altura total
    1.6870 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    .2500-28
  • Tamaño de la rosca
    1/4-28
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero de aleación 52100
  • Grado
    Capacidad adicional comercial
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    637400200848
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250 °F
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    3200 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    Heim®
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    UNF-3B
  • UPC_NO
    637400200848

Descripción general

Descripción del fabricante
FL4CRGY EXTREMO DE LA VARILLA

También puede gustarle