Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.515 pulg.
- Agujero Diámetro0.2500 pulg.
- Diámetro de la cabeza0.7500 pulg.
- Anchura del cabezal0.281 pulg.
- Altura total1.9370 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango.2500-28
- Tamaño de la rosca1/4-28
- Peso0.05 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- GradoCapacidad adicional comercial
- Material de la carcasa7 mm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante637400200312
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 250 °F
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAcero
- Capacidad de carga estática radial2000 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieHeim®
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaUNF-3A
- UPC_NO637400200312
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de sección fina RBC para robots industrialesLos rodamientos RBC ofrecen una amplia variedad de estilos de rodamientos de sección fina para aplicaciones robóticas exigentes.
Ver la documentación
Línea de productos métricos RBC HeimLa línea de productos ampliada de cabezas de varilla y rodamientos esféricos métricos de Heim Bearings.
Ver la documentación