Motion
ML6CRGY
RBC Heim Rodamiento de extremo de varilla - Serie estándar M CR, macho, 2 piezas - Metal a metal
Artículo MI #06760547
No. Fabricante ML6CRGY
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RBC Heim Rodamiento de extremo de varilla - Serie estándar M CR, macho, 2 piezas - Metal a metal
Artículo MI #06760547
No. Fabricante ML6CRGY
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.718 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1.0000 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.406 pulg.
  • Altura total
    2.4380 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    .3750-24
  • Tamaño de la rosca
    3/8-24
  • Peso
    0.11 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero de aleación 52100
  • Grado
    Capacidad adicional comercial
  • Material de la carcasa
    10 mm
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    637400200350
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250 °F
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    5000 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    Heim®
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    UNF-3A
  • UPC_NO
    637400200350

Descripción general

Descripción del fabricante
ML6CRGY EXTREMO DE LA VARILLA