Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola1.25 pulg.
- Agujero Diámetro18 mm
- Diámetro de la cabeza1.6540 pulg.
- Anchura del cabezal0.65 pulg.
- Altura total113 mm
- Tamaño de la rosca del mangoM18 x1.5
- Tamaño de la roscaM18x1.5
- Peso0.62 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero al carbono
- Material de la carcasa52100 Acero de cojinete
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Número de Upc del fabricante745795050198
- Temperatura máxima de funcionamiento248 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 °F A 248 °F
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraTejido autolubricante Uniflon®
- Capacidad de carga estática radial9936.56 lbf
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieSchaublin®
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaSistema métrico
- UPC_NO745795050198
Descripción general
Descripción del fabricante
SFE1840 EXTREMO DE LA VARILLA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad