Motion
SFE1845
Rodamientos de extremo de varilla métrica - Serie SFE de acero inoxidable, hembra, autolubricante
Artículo MI #06760552
No. Fabricante SFE1845
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamientos de extremo de varilla métrica - Serie SFE de acero inoxidable, hembra, autolubricante
Artículo MI #06760552
No. Fabricante SFE1845
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    1.25 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    18 mm
  • Diámetro de la cabeza
    1.6540 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.65 pulg.
  • Altura total
    113 mm
  • Tamaño de la rosca del mango
    M18 x1.5
  • Tamaño de la rosca
    M18x1.5
  • Peso
    0.62 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable, endurecido
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Número de Upc del fabricante
    637400603588
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 °F A 248 °F
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Tejido autolubricante Uniflon®
  • Capacidad de carga estática radial
    4518.66 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    Schaublin®
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    Sistema métrico
  • UPC_NO
    637400603588

Descripción general

Descripción del fabricante
SFE1845 EXTREMO DE LA VARILLA

You May Also Like