Motion
SFE2540
Rodamientos de extremo de varilla métrica - Serie SFE de alta tensión, hembra, autolubricante
Artículo MI #06760555
No. Fabricante SFE2540
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamientos de extremo de varilla métrica - Serie SFE de alta tensión, hembra, autolubricante
Artículo MI #06760555
No. Fabricante SFE2540
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    1.687 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Diámetro de la cabeza
    2.2050 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.866 pulg.
  • Altura total
    150 mm
  • Tamaño de la rosca del mango
    M24 x2
  • Tamaño de la rosca
    M24x2
  • Peso
    1.48 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero al carbono
  • Material de la carcasa
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Número de Upc del fabricante
    745795050242
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 °F A 248 °F
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Tejido autolubricante Uniflon®
  • Capacidad de carga estática radial
    16928.12 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    Schaublin®
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    Sistema métrico
  • UPC_NO
    745795050242

Descripción general

Descripción del fabricante
SFE2540 EXTREMO DE LA VARILLA

You May Also Like