Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola1.687 pulg.
- Agujero Diámetro25 mm
- Diámetro de la cabeza2.2050 pulg.
- Anchura del cabezal0.866 pulg.
- Altura total150 mm
- Tamaño de la rosca del mangoM24 x2
- Tamaño de la roscaM24x2
- Peso1.48 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable
- Material de la carcasaAcero inoxidable, endurecido
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Número de Upc del fabricante637400199364
- Temperatura máxima de funcionamiento248 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 °F A 248 °F
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraTejido autolubricante Uniflon®
- Capacidad de carga estática radial7643.51 lbf
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieSchaublin®
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaSistema métrico
- UPC_NO637400199364
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de sección fina RBC para robots industrialesLos rodamientos RBC ofrecen una amplia variedad de estilos de rodamientos de sección fina para aplicaciones robóticas exigentes.
Ver la documentación
Línea de productos métricos RBC HeimLa línea de productos ampliada de cabezas de varilla y rodamientos esféricos métricos de Heim Bearings.
Ver la documentación