Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola2 pulg.
- Agujero Diámetro30 mm
- Diámetro de la cabeza2.5980 pulg.
- Anchura del cabezal0.984 pulg.
- Altura total176 mm
- Tamaño de la rosca del mangoM30 x2
- Tamaño de la roscaM30x2
- Peso2.38 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable
- Material de la carcasaAcero inoxidable, endurecido
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Número de Upc del fabricante637400603601
- Temperatura máxima de funcionamiento248 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 °F A 248 °F
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraTejido autolubricante Uniflon®
- Capacidad de carga estática radial10543.54 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieSchaublin®
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaSistema métrico
- UPC_NO637400603601
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de sección fina RBC para robots industrialesLos rodamientos RBC ofrecen una amplia variedad de estilos de rodamientos de sección fina para aplicaciones robóticas exigentes.
Ver la documentación
Línea de productos métricos RBC HeimLa línea de productos ampliada de cabezas de varilla y rodamientos esféricos métricos de Heim Bearings.
Ver la documentación