Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola1 pulg.
- Agujero Diámetro14 mm
- Diámetro de la cabeza1.0000 pulg.
- Anchura del cabezal1 pulg.
- Altura total91 mm
- Tamaño de la rosca del mangoM14 x2
- Tamaño de la roscaM14x2
- Peso0.33 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable
- GradoPrecisión métrica
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante637400509156
- Temperatura máxima de funcionamiento248 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 °F A 248 °F
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraLatón
- Capacidad de carga estática radial3776.79 lbf
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieSchaublin®
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaSistema métrico
- UPC_NO637400509156
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de sección fina RBC para robots industrialesLos rodamientos RBC ofrecen una amplia variedad de estilos de rodamientos de sección fina para aplicaciones robóticas exigentes.
Ver la documentación
Línea de productos métricos RBC HeimLa línea de productos ampliada de cabezas de varilla y rodamientos esféricos métricos de Heim Bearings.
Ver la documentación