Motion
SME1645
Rodamientos de extremo de varilla métrico - Serie de acero inoxidable SME, macho, autolubricante
Artículo MI #06760581
No. Fabricante SME1645
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamientos de extremo de varilla métrico - Serie de acero inoxidable SME, macho, autolubricante
Artículo MI #06760581
No. Fabricante SME1645

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    1.125 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Diámetro de la cabeza
    1.4960 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.591 pulg.
  • Altura total
    3.3460 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    M16 x2
  • Tamaño de la rosca
    M16x2
  • Peso
    0.37 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    15 mm
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Número de Upc del fabricante
    637400603939
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Tejido autolubricante Uniflon®
  • Capacidad de carga estática radial
    3709 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    Schaublin®
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    Sistema métrico
  • UPC_NO
    637400603939

Descripción general

Descripción del fabricante
SME1645 EXTREMO DE LA VARILLA

También puede gustarle