Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola1.5 pulg.
- Agujero Diámetro22 mm
- Diámetro de la cabeza1.9690 pulg.
- Anchura del cabezal0.787 pulg.
- Altura total4.2910 pulg.
- Tamaño de la rosca del mangoM22 x1.5
- Tamaño de la roscaM22x1.5
- Peso0.93 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero al carbono
- Recubrimiento de acabadoAcero
- Material de la carcasa20 mm
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Número de Upc del fabricante745795050556
- Temperatura máxima de funcionamiento248 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 248 °F
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraTejido autolubricante Uniflon®
- Capacidad de carga estática radial13803 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieSchaublin®
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaSistema métrico
- UPC_NO745795050556
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de sección fina RBC para robots industrialesLos rodamientos RBC ofrecen una amplia variedad de estilos de rodamientos de sección fina para aplicaciones robóticas exigentes.
Ver la documentación
Línea de productos métricos RBC HeimLa línea de productos ampliada de cabezas de varilla y rodamientos esféricos métricos de Heim Bearings.
Ver la documentación