Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola1.687 pulg.
- Agujero Diámetro0.9800 pulg.
- Diámetro de la cabeza2.2050 pulg.
- Anchura del cabezal0.866 pulg.
- Altura total4.8030 pulg.
- Tamaño de la rosca del mangoM24 x2
- Tamaño de la roscaM24x2
- Peso1.28 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero al carbono
- Recubrimiento de acabadoAcero
- Material de la carcasa22 mm
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Número de Upc del fabricante745795050570
- Temperatura máxima de funcionamiento248 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 248 °F
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraTejido autolubricante Uniflon®
- Capacidad de carga estática radial16928 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieSchaublin®
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaSistema métrico
- UPC_NO745795050570
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de sección fina RBC para robots industrialesLos rodamientos RBC ofrecen una amplia variedad de estilos de rodamientos de sección fina para aplicaciones robóticas exigentes.
Ver la documentación
Línea de productos métricos RBC HeimLa línea de productos ampliada de cabezas de varilla y rodamientos esféricos métricos de Heim Bearings.
Ver la documentación