Motion
SMG2240
RBC Heim Rodamiento de extremo de varilla - Serie SM, SMG, macho, 4 piezas - Metal a metal
Artículo MI #06760599
No. Fabricante SMG2240
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RBC Heim Rodamiento de extremo de varilla - Serie SM, SMG, macho, 4 piezas - Metal a metal
Artículo MI #06760599
No. Fabricante SMG2240
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    2 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    22 mm
  • Diámetro de la cabeza
    2.0000 pulg.
  • Anchura del cabezal
    1 pulg.
  • Altura total
    4.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    M22 x1.5
  • Tamaño de la rosca
    M22x1.5
  • Peso
    0.93 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero cromado
  • Grado
    Precisión métrica
  • Material de la carcasa
    20 mm
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    637400604042
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Latón
  • Capacidad de carga estática radial
    16209 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    Schaublin®
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    Sistema métrico
  • UPC_NO
    637400604042

Descripción general

Descripción del fabricante
SMG2240 EXTREMO DE LA VARILLA

También puede gustarle