Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola2 pulg.
- Agujero Diámetro30 mm
- Diámetro de la cabeza3.0000 pulg.
- Anchura del cabezal1 pulg.
- Altura total6.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca del mangoM30 x2
- Tamaño de la roscaM30x2
- Peso2.16 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero cromado
- GradoPrecisión métrica
- Material de la carcasa25 mm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante637400281335
- Temperatura máxima de funcionamiento248 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 248 °F
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraLatón
- Capacidad de carga estática radial26100 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieSchaublin®
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaSistema métrico
- UPC_NO637400281335
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de sección fina RBC para robots industrialesLos rodamientos RBC ofrecen una amplia variedad de estilos de rodamientos de sección fina para aplicaciones robóticas exigentes.
Ver la documentación
Línea de productos métricos RBC HeimLa línea de productos ampliada de cabezas de varilla y rodamientos esféricos métricos de Heim Bearings.
Ver la documentación