Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.5 pulg.
- Agujero Diámetro6 mm
- Diámetro de la cabeza0.7090 pulg.
- Anchura del cabezal0.266 pulg.
- Altura total1.7720 pulg.
- Tamaño de la rosca del mangoM6 x1
- Tamaño de la roscaM6x1
- Peso0.04 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable
- Material de la carcasa6.75 mm
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Número de Upc del fabricante637400604134
- Temperatura máxima de funcionamiento248 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 248 °F
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraTejido autolubricante Uniflon®
- Capacidad de carga estática radial854 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieSchaublin®
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaSistema métrico
- UPC_NO637400604134
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de sección fina RBC para robots industrialesLos rodamientos RBC ofrecen una amplia variedad de estilos de rodamientos de sección fina para aplicaciones robóticas exigentes.
Ver la documentación
Línea de productos métricos RBC HeimLa línea de productos ampliada de cabezas de varilla y rodamientos esféricos métricos de Heim Bearings.
Ver la documentación