Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Diámetro de la brida1.5000 pulg.
- Ancho del anillo interior0.5000 pulg.
- Exterior Diámetro1.5000 pulg.
- Diseño del diámetro exteriorCon bridas
- En general Ancho0.5000 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.25 lb
Detalles
- Detalles adicionalesRF122214APK - Cojinete de bolas RBC Heim - Bridado, Sellado por silgle, Orificio de 0.7500 pulgadas, D.E. de 1.125 pulgadas, Ancho de 0.500 pulgadas
- AplicaciónMaquinaria textil, ruedas giratorias, cojinetes de ruedas agrícolas
- Material del cojineteAcero al carbono - Caja endurecida
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaSin jaula
- Tipo de cierreSellado único
- DescripciónRF122214APK BRG
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl RF122214APK es un cojinete de bolas con brida de 0.75 pulg. de diámetro exterior de 1.5 pulg., 0.5 pulg. de ancho, diseño recto, tipo sellado simple.
- Número de catálogo del fabricanteRF122214APK
- Número de Upc del fabricante637400158903
- RPM Máx.1000 rpm
- Número de filas1
- Forma de anillo exteriorCon bridas
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial600 lbf
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- SerieHeim®
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO637400158903
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de sección fina RBC para robots industrialesLos rodamientos RBC ofrecen una amplia variedad de estilos de rodamientos de sección fina para aplicaciones robóticas exigentes.
Ver la documentación
Línea de productos métricos RBC HeimLa línea de productos ampliada de cabezas de varilla y rodamientos esféricos métricos de Heim Bearings.
Ver la documentación