Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola1.125 pulg.
- Agujero Diámetro0.6250 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.5000 pulg.
- Anchura del cabezal0.562 pulg.
- Altura total3.2500 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango.6250-18
- Tamaño de la rosca5/8-18
- Peso0.43 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- GradoCapacidad adicional de precisión
- Material de la carcasaAcero aleado 4130 o 4340
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Número de Upc del fabricante637400154561
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 250 °F
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraBronce de aluminio
- Capacidad de carga estática radial21080 lbf
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieHeim®
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaUNF-3B
- UPC_NO637400154561
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de sección fina RBC para robots industrialesLos rodamientos RBC ofrecen una amplia variedad de estilos de rodamientos de sección fina para aplicaciones robóticas exigentes.
Ver la documentación
Línea de productos métricos RBC HeimLa línea de productos ampliada de cabezas de varilla y rodamientos esféricos métricos de Heim Bearings.
Ver la documentación