Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de la bola0.5 pulg.
- Bore Diameter6 mm
- Diámetro de la cabeza0.7090 pulg.
- Anchura del cabezal0.266 pulg.
- Altura total48 mm
- Tamaño de la rosca del mangoM6 x1
- Tamaño de la roscaM6x1
- Peso0.05 lb
Details
- Material de la bolaAcero al carbono
- Material de la carcasa52100 Acero de cojinete
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Número de Upc del fabricante745795050303
- Temperatura máxima de funcionamiento248 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 °F A 248 °F
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraTejido autolubricante Uniflon®
- Capacidad de carga estática radial1910.88 lbf
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieSchaublin®
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaSistema métrico
- UPC_NO745795050303
Descripción general
Descripción del fabricante
SFE640 EXTREMO DE LA VARILLA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad