Motion
SME640
Rodamientos de extremo de varilla métricos - Serie de alta tensión SME, macho, autolubricante
Artículo MI #06760623
No. Fabricante SME640
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamientos de extremo de varilla métricos - Serie de alta tensión SME, macho, autolubricante
Artículo MI #06760623
No. Fabricante SME640
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.5 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    6 mm
  • Diámetro de la cabeza
    0.7090 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.266 pulg.
  • Altura total
    1.7720 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    M6 x1
  • Tamaño de la rosca
    M6
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero al carbono
  • Recubrimiento de acabado
    Acero
  • Material de la carcasa
    6.75 mm
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Número de Upc del fabricante
    637401536717
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Tejido autolubricante Uniflon®
  • Capacidad de carga estática radial
    1911 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    Schaublin®
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    Sistema métrico
  • UPC_NO
    637401536717

Descripción general

Descripción del fabricante
SME640 EXTREMO DE LA VARILLA

También puede gustarle