Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola1 pulg.
- Agujero Diámetro14 mm
- Diámetro de la cabeza1.3390 pulg.
- Anchura del cabezal0.531 pulg.
- Altura total3.0310 pulg.
- Tamaño de la rosca del mangoM14 x2
- Tamaño de la roscaM14x2
- Peso0.26 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero cromado
- Material de la carcasa13.5 mm
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Número de Upc del fabricante745795050624
- Temperatura máxima de funcionamiento248 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 248 °F
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraTejido autolubricante Uniflon®
- Capacidad de carga estática radial5868 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieSchaublin®
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaSistema métrico
- UPC_NO745795050624
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de sección fina RBC para robots industrialesLos rodamientos RBC ofrecen una amplia variedad de estilos de rodamientos de sección fina para aplicaciones robóticas exigentes.
Ver la documentación
Línea de productos métricos RBC HeimLa línea de productos ampliada de cabezas de varilla y rodamientos esféricos métricos de Heim Bearings.
Ver la documentación