Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.437 pulg.
- Agujero Diámetro0.1900 pulg.
- Diámetro de la cabeza0.6250 pulg.
- Anchura del cabezal0.250 pulg.
- Altura total1.3750 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango.1900-32
- Tamaño de la rosca3/16-32
- Peso0.03 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- GradoCapacidad adicional comercial
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Número de Upc del fabricante637400200831
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 250 °F
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAcero
- Capacidad de carga estática radial2000 lbf
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieHeim®
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaUNF-3B
- UPC_NO637400200831
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de sección fina RBC para robots industrialesLos rodamientos RBC ofrecen una amplia variedad de estilos de rodamientos de sección fina para aplicaciones robóticas exigentes.
Ver la documentación
Línea de productos métricos RBC HeimLa línea de productos ampliada de cabezas de varilla y rodamientos esféricos métricos de Heim Bearings.
Ver la documentación