Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.375 pulg.
- Agujero Diámetro0.1562 pulg.
- Diámetro de la cabeza0.5620 pulg.
- Anchura del cabezal0.219 pulg.
- Altura total1.1560 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango.1640-32
- Tamaño de la rosca8-32
- Peso0.02 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- GradoAeronave de precisión
- Material de la carcasaAcero al carbono de calidad para aeronaves
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Número de Upc del fabricante637400154196
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 250 °F
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraLatón
- Capacidad de carga estática radial1700 lbf
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieHeim®
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaCLASE -3B
- UPC_NO637400154196
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de sección fina RBC para robots industrialesLos rodamientos RBC ofrecen una amplia variedad de estilos de rodamientos de sección fina para aplicaciones robóticas exigentes.
Ver la documentación
Línea de productos métricos RBC HeimLa línea de productos ampliada de cabezas de varilla y rodamientos esféricos métricos de Heim Bearings.
Ver la documentación