Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.718 pulg.
- Agujero Diámetro0.3750 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.0000 pulg.
- Anchura del cabezal0.406 pulg.
- Altura total2.4380 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango.3750-24
- Tamaño de la rosca3/8-24
- Peso0.11 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- Recubrimiento de acabadoCadmio
- GradoCapacidad adicional comercial
- Material de la carcasa10 mm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante637400200503
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 250 °F
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAcero
- Capacidad de carga estática radial5000 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieHeim®
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaUNF-3A
- UPC_NO637400200503
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de sección fina RBC para robots industrialesLos rodamientos RBC ofrecen una amplia variedad de estilos de rodamientos de sección fina para aplicaciones robóticas exigentes.
Ver la documentación
Línea de productos métricos RBC HeimLa línea de productos ampliada de cabezas de varilla y rodamientos esféricos métricos de Heim Bearings.
Ver la documentación