Motion
SFL345
Rodamientos de extremo de varilla métrica - Serie SF, SFG, hembra, 4 piezas - Metal a metal
Artículo MI #06760689
No. Fabricante SFL345
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamientos de extremo de varilla métrica - Serie SF, SFG, hembra, 4 piezas - Metal a metal
Artículo MI #06760689
No. Fabricante SFL345
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    7.93 mm
  • Agujero Diámetro  
    3 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12 mm
  • Altura total
    33 mm
  • Tamaño de la rosca del mango
    M3 x0.5
  • Tamaño de la rosca
    M3
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable
  • Grado
    Precisión métrica
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    637400603847
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 °F A 248 °F
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Latón
  • Capacidad de carga estática radial
    651.95 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    Schaublin®
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    Sistema métrico
  • UPC_NO
    637400603847

Descripción general

Descripción del fabricante
SFL345 EXTREMO DE LA VARILLA

También puede gustarle