Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de la bola12.7 mm
- Bore Diameter6 mm
- Diámetro de la cabeza1.0000 pulg.
- Altura total48 mm
- Tamaño de la rosca del mangoM6 x1
- Tamaño de la roscaM6x1
- Peso0.05 lb
Details
- Material de la bolaAcero cromado
- GradoPrecisión métrica
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Número de Upc del fabricante637400603885
- Temperatura máxima de funcionamiento248 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 °F A 248 °F
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraLatón
- Capacidad de carga estática radial2675.23 lbf
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieSchaublin®
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaSistema métrico
- UPC_NO637400603885
Descripción general
Descripción del fabricante
SFL640 EXTREMO DE LA VARILLA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad