Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola1.125 pulg.
- Agujero Diámetro16 mm
- Diámetro de la cabeza1.4960 pulg.
- Anchura del cabezal0.591 pulg.
- Altura total102 mm
- Tamaño de la rosca del mangoM16 x2
- Tamaño de la roscaM16
- Peso0.44 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero cromado
- Material de la carcasa52100 Acero de cojinete
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Número de Upc del fabricante745795050341
- Temperatura máxima de funcionamiento248 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 °F A 248 °F
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraTejido autolubricante Uniflon®
- Capacidad de carga estática radial7238.85 lbf
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieSchaublin®
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaSistema métrico
- UPC_NO745795050341
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de sección fina RBC para robots industrialesLos rodamientos RBC ofrecen una amplia variedad de estilos de rodamientos de sección fina para aplicaciones robóticas exigentes.
Ver la documentación
Línea de productos métricos RBC HeimLa línea de productos ampliada de cabezas de varilla y rodamientos esféricos métricos de Heim Bearings.
Ver la documentación