Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.437 pulg.
- Agujero Diámetro5 mm
- Diámetro de la cabeza0.6300 pulg.
- Anchura del cabezal0.236 pulg.
- Altura total1.6140 pulg.
- Tamaño de la rosca del mangoM5 x0.8
- Tamaño de la roscaM5x0.8
- Peso0.03 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable
- Material de la carcasa6 mm
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Número de Upc del fabricante637400603984
- Temperatura máxima de funcionamiento248 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 248 °F
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraTejido autolubricante Uniflon®
- Capacidad de carga estática radial674 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieSchaublin®
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaSistema métrico
- UPC_NO637400603984
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de sección fina RBC para robots industrialesLos rodamientos RBC ofrecen una amplia variedad de estilos de rodamientos de sección fina para aplicaciones robóticas exigentes.
Ver la documentación
Línea de productos métricos RBC HeimLa línea de productos ampliada de cabezas de varilla y rodamientos esféricos métricos de Heim Bearings.
Ver la documentación